曜日別特売
803-65 保護具標識ステッカー ユニット 87530424

保護具標識ステッカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1組(5枚)注文コード87530424品番803-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
トラスコ品番124-0603材質PVCステッカー文字内容静電靴着用取付方式ステッカーサイズ(mm)150×100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87530424803-6525827008803-65A803-65 保護具標識ステッカー ユニット 25827008保護具標識ステッカーユニット1組(5枚)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34610807
2014-06-23
用途: 作業者の認識表示用。
小島精工株式会社

使用する脱脂機にマスクを付けて作業する様に口頭で指導しているが、
標識がある事で、より作業者に意識つけが出来た。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする