ユニット
ワンタッチ取付標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
文字内容
あぶないから
立入禁止
関係者以外立入禁止
危険立入禁止
あぶないから
昇降禁止
駐車禁止
点検中運転禁止
修理中運転禁止
操作禁止さわるな
頭上注意
足もとに注意
開口部注意
高所作業中注意
歩行者通路
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
87530607
品番
809-24
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
文字内容
あぶないから
取付方式
吊り下げ
材質
ビニールターポリン(裏面マジックテープ式)
トラスコ品番
123-9077
質量(g)
130
サイズ(mm)
600×450×0.35厚