809-29 ワンタッチ取付標識 ユニット 87530652

ワンタッチ取付標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
文字内容操作禁止さわるな
内容量1枚注文コード87530652品番809-29
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
文字内容操作禁止さわるな取付方式吊り下げ材質ビニールターポリン(裏面マジックテープ式)トラスコ品番124-0592質量(g)130サイズ(mm)600×450×0.35厚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする