曜日別特売
834-47 駐車場関係標識 コーン用ステッカー ユニット 87530984

駐車場関係標識 コーン用ステッカー

(23件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
文字内容段差注意
材質PVCステッカー
内容量1枚注文コード87530984品番834-47
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

工場・事務所・物流倉庫に適しています。
コーンに貼って手軽に表示が出来ます。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。文字内容段差注意質量(g)14トラスコ品番124-0580材質PVCステッカー取付方式ステッカーサイズ(mm)350×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 職場の駐車場に使用

無地のカラーコーンを簡単に駐車禁止用カラーコーンにする事が出来て重宝しています。貼り付けも簡単です。

対象商品 : 32981322
2025-02-11
用途: カラーコーン添付用
卸売・小売業

カラーコーンに付けてもカラーコーンが壊れるまでもつ耐久性が嬉しいです。

対象商品 : 32981383
2024-08-27
用途: 賃貸アパートの1階に利用
不動産業

構造上、車両の乗り入れができない場所の目印に、三角コーンに貼り付けて利用しています。ステッカーを注文すると高いし、時間もかかるので、とてもよかったです。 最初、文字が小さいかな、と思いましたが、設置してみると、十分わかりやすいです。

対象商品 : 32981322
2024-06-17
用途: 駐車場に設置する三角コーンに貼り付け
サービス業

しっかりとした厚みのあるステッカーで丈夫そう。
直射日光による耐久性については、今後見ていきたいと思う

対象商品 : 32981392
2022-06-30
用途: 事務所車庫前の三角コーンに

紙の様な安っぽい材質では無くPPなので、伸縮性があり丈夫そう。剥がすときに剥がしにくいし貼る時にどうしてもシワになる為、裏紙に切れ目があると貼りやすい様に思う。

対象商品 : 32981322
2021-09-10
用途: カラーコーンに貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

駐車禁止の標識が大変ローコストで作れたので良かった。

対象商品 : 32981322
2022-10-30
用途: 不法駐車対策
石井輪業

買いに行かなくても済むし、早く届くので助かります。

対象商品 : 32981356
2020-10-05
用途: 駐車場での注意喚起に使用
医療・福祉・介護関連業

駐車場において、周囲への注意喚起に問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする