曜日別特売
834-477 コーンポケット ユニット 87531036

コーンポケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番114-8113
内容量1枚注文コード87531036品番834-477
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
A4サイズの用紙を自由に差替えられます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様A4縦 両面トラスコ品番114-8113材質透明塩ビ質量(g)126サイズ(mm)339×722×0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 駐車場での、表示に使用
特別養護老人ホームライフ穂高医療・福祉・介護関連業

わかりやすく表示することができて、風雨にも対応できるのでとてもいいです。

対象商品 : 57171363
2020-10-19
用途: 月極駐車場内の臨時駐車場区画の表示
株式会社クラフツデベロップメント不動産業

仮設程度ですが、思った以上に厚みがあり、防水性もシンプルと感じました。
構造は平置きで台形のビニール片面にポケットがあり、下部からA4用紙を差込みむ。用紙のズレ止めも有りますし、ポケットのカブリも十分です。
組立は、用紙差込面を内側にスナップ4カ所を止めると筒状になり、そのままポストにかぶせます。
また、自立するくらい肉厚です。
防水性能と耐久性はこれから使いながら確認です。

対象商品 : 57171363
2020-02-06
用途: 工事時の沿道への注意喚起
建設業・工事業

値段がお安いのでこんなものだろうと思います。
屋外での使用については耐久性が心配されるのですが、コーンをまくときにはテープで補強は必須でしょう。
屋内での使用には問題ないかと…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする