874-612GR サインポスト ユニット 87532585

サインポスト

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1台文字内容自転車進入禁止種別両面注文コード87532585品番874-612GR
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

文字内容自転車進入禁止取付方式スタンド式材質高密度ポリエチレン(表示材質透明PET樹脂、白PET樹脂)トラスコ品番123-9132種別両面質量(kg)4.1(満水時約23.1)サイズ(mm)本体サイズ:W450×D450×H1300表示サイズ606×203×1厚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 自転車小屋周辺の注意喚起
建設業・工事業

裏面にも同一文言でのボードか、空のボードが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする