ユニット
アルミ白無地板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法(mm)
Φ600
Φ600
600角
120×400
350×600
600×350
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
87533163
品番
894-53
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
材質
アルミ(普通山・平リブ2本)
トラスコ品番
123-9065
寸法(mm)
Φ600
質量(kg)
1.5
色
白
文字内容
無地