曜日別特売
103123 ポリ細口遮光瓶(中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン) 87535437

※品番情報をご確認下さい

ポリ細口遮光瓶(中栓付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1本注文コード87535437品番103123
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。

材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン容量(mL)500目盛(mL)50口内径(Φmm)23胴径×全高(Φmm×mm)80×168
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87535446
2020-05-07
用途: 次亜塩素酸水の小分け
その他業種

次亜塩素酸水を濃度調節して保管するのに使用しています。次亜塩素酸水の保管には遮光瓶が必要で探していました。しっかり遮光していくれますし、また中栓があるのでこぼれることもありませんので、安心して使用することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする