曜日別特売
KIRARI-06-1520-R 防虫メッシュ きらり 0.6mm目合 日本マタイ 87539707

 

KIRARI-06-1520-R 防虫メッシュ きらり 0.6mm目合 日本マタイ 87539707
KIRARI-06-1520-R 防虫メッシュ きらり 0.6mm目合 日本マタイ 87539707

防虫メッシュ きらり 0.6mm目合

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
幅(m)1.5
内容量1本注文コード87539707品番KIRARI-06-1520-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

極細網目0.6mmのポリエチレン製の銀糸入り防虫ネットです。透光率約90%で太陽光線を遮らず、ネットの上から水やりもOKです。

用途
作物の防虫対策に。小さな網目で、アオムシ、アブラムシ、コナガなど小さな害虫から作物を守ります。
幅(m)
1.5
長さ(m)
20
色
白/銀
材質
(ネット部)ポリエチレン、(銀糸部)アルミ蒸着テープ
透光率(%)
約90
仕様
紙管巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご使用の際は、押え具(ペグ、杭、)等でしっかり固定してください。網目より小さい害虫は防げません。ご使用の際は地面との間に隙間をつくらないようにしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87539716
2022-02-22
用途: 家庭菜園の防虫
その他業種

細かい目の物を探してたので見つけれて嬉しいです。
サイズも自由で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする