曜日別特売
- ネット きゅうり用 240mm目 モノタロウ 87630637

- ネット きゅうり用 240mm目 モノタロウ 87630637
- ネット きゅうり用 240mm目 モノタロウ 87630637
- ネット きゅうり用 240mm目 モノタロウ 87630637
- ネット きゅうり用 240mm目 モノタロウ 87630637
モノタロウ

ネット きゅうり用 240mm目

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(m)36
内容量1枚注文コード87630637品番-
在庫数量:残り66点です
販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

白色ネットなので、緑色のつる性植物の誘引に最適です。

用途きゅうり、へちま、ゴーヤ、いんげん、エンドウなどの栽培に。幅(m)1.8長さ(m)36白/緑材質ポリエチレン目合い(mm)240
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。
※網地が衣類のボタン等にからまないようご注意ください。
※火の気の近くに置かないでください。
※53688584のみ張り糸が付属されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87630637
2020-12-25
用途: 自然薯栽培

伸びた蔓を這わせるため、U字支柱と共に使用しています。

対象商品 : 87630637
2020-03-05
用途: ツルネット
運輸・通信業

安く購入したですが、初心者使用で 説明書もなく、調べながらしました、簡易の説明書の添付 プリントしてほしかったです。

対象商品 : 87630637
2018-11-03
用途: エンドウ豆のネット
宮本清志漁具株式会社

問題なく使えています。支柱を太く長くしっかり組むことが大切ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする