曜日別特売
NB013 16灯LEDルーム球 フラット マルチ カシムラ 87769422

NB013 16灯LEDルーム球 フラット マルチ カシムラ 87769422
NB013 16灯LEDルーム球 フラット マルチ カシムラ 87769422

16灯LEDルーム球 フラット マルチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード87769422品番NB013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。

用途DC12車専用口金T10、G14、T10×31ホワイト質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×24.5×4.8光源ホワイト光 1chip SMD LED16灯色温度(K)10000明るさ(Lm)90
注意
※本製品は車内用です。車外バルブとして使用した場合、車検に通らない場合があります。本製品は自動車専用です。自動車以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする