曜日別特売
PH-S309/W 紙針 MAX(マックス)[事務用品・工具] 87877736

PH-S309/W 紙針 MAX(マックス)[事務用品・工具] 87877736
PH-S309/W 紙針 MAX(マックス)[事務用品・工具] 87877736

紙針

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1巻(900本)注文コード87877736品番PH-S309/W
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

使い分けできる2つのカラー。

適合PH-15DS/W、PH-15DS/Rホワイト全長(mm)30高さ(mm)9.5質量(g)19使用環境温度(℃)10~40外幅(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87877736
2017-04-24
用途: 製本
わんぱく保育園サービス業

コストパフォーマンスが良いので、今後も継続して購入していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする