T-R1010 両面テープ<ラクハリ>強力貼る(つめ替え用テープ) コクヨ 87877894

両面テープ<ラクハリ>強力貼る(つめ替え用テープ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)10
内容量1個注文コード87877894品番T-R1010
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。
厚紙やプラスチックがしっかり接着できる、強力タイプの両面テープです。
はく離紙を巻き取りながらテープを貼りつけるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。

テープ幅(mm)10テープ長さ(m)10基材(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABS仕様つめ替えタイプ適合T-RM1010用材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABSエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 072
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87877903
2022-10-05
用途: ラミネート貼り付け
建設業・工事業

写真やパネルを室内で貼り付けるのに使用しました。作業が楽でゴミも出ず最高です。

対象商品 : 87877894
2021-12-20
用途: 主に郵便の糊付けに
山本ケミカル株式会社

今まで幅広の物を使っていましたが細いタイプに変えました。郵便の封をするのが主な使用ですので、ランニングコストも考えると十分です。セロハンテープの置き場所も取らず、作業効率もUPです。

対象商品 : 87877903
2016-01-15
用途: 詰め替え用
株式会社遠藤製作所製造業

詰め替え在庫がなくなったので補充の為購入。
ノリの付いていない封筒などに使用しています。
テープノリより私は両面テープのほうが好きなので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする