曜日別特売
VTB-W-4RS エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ) 87887624

エアピンセット(バルブ内蔵)

商品レビューを投稿する
パッド寸法(mm)4
材質(パッド)シリコーンゴム
内容量1個注文コード87887624品番VTB-W-4RS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気パッド寸法(mm)4外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2材質(パッド)シリコーンゴムパッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5

商品説明動画

エアピンセット のご紹介(音声入り)
エアピンセットの接続方法(音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする