PISCO(ピスコ)
開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シリンダー径・爪形状
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
11
爪形状
円穴形状ワーク用
注文コード
87889234
品番
CHM11BF12H
参考基準価格(税別)
¥16,720
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
爪形状
円穴形状ワーク用
シリンダー径(Φmm)
11
モーメント(N・m)
0.20(0.5MPa チャック平行時)
取付
ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:直角
使用温度範囲(℃)
0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
ワーク径Φ(mm)
12~14
給油
不要
動作
単動開チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)
対応