吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
材質(パッド)導電性PEEK
内容量1個注文コード87890162品番VP20QKE-CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,700
用途半導体・液晶製造装置・電子機器部品パッド形状吸着痕防止タイプ材質(パッド)導電性PEEK使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気表面抵抗(Ω)107以下使用真空圧力(kPa)0~-100パッドサイズ(Φmm)20

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87890162VP20QKE-CP46289006VP20QKEVP20QKE-CP 吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体 PISCO(ピスコ) 46289006吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体PISCO(ピスコ)1個
5,490
税込6,039
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする