PISCO(ピスコ)
吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
10
20
30
材質(パッド)
POM
PEEK
導電性PEEK
POM
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87890171
品番
VP20QM-CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
用途
各種製造ライン、食品関連機器、包装機械
パッド形状
吸着痕防止タイプ
材質(パッド)
POM
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
0~-100
パッドサイズ(Φmm)
20
商品説明動画
吸着痕防止パッド特長説明
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87890171
VP20QM-CP
46289049
VP20QM
吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体
PISCO(ピスコ)
1個
¥
3,790
税込
¥
4,169
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です