曜日別特売
UBT0425-100-CB 空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ) 87890327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気専用ポリウレタンチューブ

(9件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻外径(Φmm)4注文コード87890327品番UBT0425-100-CB
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,641
販売価格(税別)
4,219

空気配管用軟質ストレートチューブ
従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン
優れた機械的強度、耐油性
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適

外径×内径(Φmm)4×2.5長さ(m)100透明青最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4使用流体空気チューブ全長(m)100使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油最小曲半径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品 : 87890345
2023-12-18
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤチェンジャーのエアホースの交換に使用しました。
サイズもバッチリで問題なく使用できました

対象商品 : 87890564
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

1が参考にしています
対象商品 : 87890406
2019-08-23
用途: 劣化したチューブの代用として
有限会社オクギ製作所

長年使用した測定機のエアーチューブで、劣化のため交換しました。役に立ちました。

対象商品 : 87890476
2018-03-13
用途: 空圧配管に使用。
株式会社オーレックス

UBシリーズより割安。
UBTシリーズは使い始めたところだが、耐久性は今後の評価。
硬さ・耐屈曲性・耐環境性(特に硫化物・過酸化物ガス雰囲気等)については気になるところ。
海外製のものは、硬化脆化により亀裂が入ってエア漏れを起こすが、そんな環境下で、どこまで耐えられるか、期待している。

対象商品 : 87890415
2017-09-01
用途: 新規配管のために使用した
株式会社山崎プリント

いつも使っています!信頼できます!配管工事もとても楽です。

対象商品 : 87890467
2016-09-29
用途: 工作機械

いままで他のメーカーのを使用していましたが、こちらの方が安くて質も同等と思います。工作機械には一度に10メーター、20メーターと大量に使うので、安いこのメーカーのものを使用したいと思います。色もブルーでかっこよくなり満足です。

対象商品 : 87890521
2016-08-18
用途: 機器の接続ホースとして

使いやすく、適度な硬さ柔らかさがあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
1が参考にしています
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする