曜日別特売
JSC1/4-M5AK スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 87896471

 

JSC1/4-M5AK スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 87896471
JSC1/4-M5AK スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 87896471
JSC1/4-M5AK スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 87896471

スピードコントローラメーターアウト

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径D(Φmm)1/4仕様メートルねじ注文コード87896471品番JSC1/4-M5AK
参考基準価格(税別)¥1,265販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。

用途
ねじとチューブの接続
スタンダード
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ロックナット:アルミニウム
ニードル:黄銅+ニッケルメッキ
寸法A(mm)2.9寸法B(mm)max:29.7/min:27寸法C(mm)17寸法E(mm)24寸法L1(mm)max:26.8/min:24.1寸法L2(mm)8.4寸法P1(Φmm)12.4寸法P2(Φmm)9.8寸法R(mm)M5×0.8寸法X(mm)11.8寸法Y(mm)-対辺H(mm)8適合チューブ外径D(Φmm)1/4制御方式メータアウト仕様メートルねじ形状エルボタイプ開放リング/ライトグレー・樹脂本体/黒質量(g)9.5形式エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.5使用流体空気材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.02
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

スピードコントローラ
この動画は、6が参考にしています。
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09147704
2019-03-23
用途: メンテナンスに使用

何時も、利用しています、次回も、お願いする予定です。

対象商品 : 09981151
2018-11-26
用途: 鋼管矯正機の管台の上下装置に使用
株式会社羽田パイプ製造所

電磁弁交換時に一緒に交換する。コンパクトでホース交換もし
やすい。

対象商品 : 08265031
2017-01-17
用途: 線材切断作業に使用する切断機に使用
森銅コード株式会社製造業

機械の老朽化により動作不具合もあり、交換部品として貴重な部品の一つです。

対象商品 : 08265047
2015-12-11
用途: 機械の調整
株式会社興亜印刷

前回も買った商品です

対象商品 : 09147704
2015-01-13
用途: 製造装置の製作
有限会社東栄製作所

メーカー品なので問題なし

対象商品 : 08265031
2013-11-20
用途: 現場の業務用ミシン

実際に使用しているのは現場の方々で、私自身は使用していないので、具体的な感想は書けません。
発注を担当した範囲内での感想ですが、PISCO は信頼のおけるメーカーなので問題ないと思います。
モノタロウ様の保管状態も良い様で、綺麗な状態で届きました。
また、新規顧客にも関わらずとても丁寧で親切な対応をして頂きました。
ありがとうございました。

対象商品 : 08265031
2013-09-20
用途: エアーシリンダ
KSエンジニアリング

使用しやすい

1が参考にしています
対象商品 : 08265056
2016-12-26
用途: 機械のメンテ時
有限会社トーア乳業

以前に大阪魂を使ったところ、現場からあのブランドはやめてくれ、とのことでSMCより安いから購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
1が参考にしています
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする