材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ロックナット:アルミニウム
ニードル:黄銅+ニッケルメッキ
寸法A(mm)2.5寸法B(mm)max:29.2/min:26.5寸法C(mm)11寸法E(mm)15.4寸法L1(mm)max:26.7/min:24寸法L2(mm)6.6寸法P1(Φmm)8寸法P2(Φmm)9.8寸法R(mm)M3×0.5寸法X(mm)9.8寸法Y(mm)7.8対辺H(mm)8適合チューブ外径D(Φmm)4制御方式メータアウト仕様メートルねじ形状エルボタイプ色開放リング、樹脂本体/黒質量(g)6.6形式エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.5使用流体空気材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.02