曜日別特売
JSC4-M3BK スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ) 87896715

 

JSC4-M3BK スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ) 87896715
JSC4-M3BK スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ) 87896715
JSC4-M3BK スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ) 87896715

スピードコントローラメーターイン

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径D(Φmm)4適合ねじM3×0.5注文コード87896715品番JSC4-M3BK
参考基準価格(税別)¥1,507販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。

用途ねじとチューブの接続適合チューブ外径D(Φmm)4適合ねじM3×0.5制御方式メータイン仕様スプリングリターン仕様材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.5使用流体空気刻印A,B,AK,BKロックナット材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.02適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ16
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

スピードコントローラ
この動画は、1が参考にしています。
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09147652
2020-01-21
用途: エアーシリンダー
製造業

アウトとインがあり、どちらを選択するのか使用により違うので難しい。
製品にアウト・インの表示があれば助かります。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

インとアウトの区別ですが、ニードルのトップに「A」「B」の刻印と、その下のロックナットの色でできるようになっております(アウトが「A」・シルバー、インは「B」・ブラックになります)。

対象商品 : 09147634
2018-02-06
用途: 充填機械
電気・ガス・熱供給・水道業

スピードコントロールの調整も問題なく使用している。

対象商品 : 87896882
2016-08-17
用途: 減圧タンクのコントローラー
松葉発電所

コンパクトで収まりがよろしかったです。

対象商品 : 09147652
2015-08-03
用途: 流量調節

吸入量の微調節に使用していますが、問題無く使用できております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする