材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ロックナット:アルミニウム
ニードル:黄銅+ニッケルメッキ
寸法A(mm)11.1寸法B(mm)max:48.9/min:42.2寸法C(mm)11.6寸法E(mm)20.2寸法L1(mm)max:42.8/min:36.1寸法L2(mm)11.9寸法P1(Φmm)10.5寸法P2(Φmm)18.4寸法R(mm)R1/4寸法X(mm)11.8寸法Y(mm)9.8対辺H(mm)14適合チューブ外径D(Φmm)6制御方式メータアウト仕様管用テーパねじ形状エルボタイプ色開放リング、樹脂本体/黒質量(g)35形式エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.5使用流体空気材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.02