JSC6-M5A-C スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87897266

※サンプル画像(画像はJSC6-M5Aとなります。実際の商品の樹脂本体はライトグレー、開放リングはライトブルーとなります。)

JSC6-M5A-C スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87897266
JSC6-M5A-C スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87897266
JSC6-M5A-C スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87897266

スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)6
適合ねじM5×0.8
制御方法メータアウト制御
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
内容量1個注文コード87897266品番JSC6-M5A-C
参考基準価格(税別)¥1,463販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
形状エルボタイプ適合チューブ外径D(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9適合ねじM5×0.8制御方法メータアウト制御ロックナット白(原色)材質開放リング、樹脂本体/POM開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ20

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする