PISCO(ピスコ)
スピードコントローラフリータイプメーターイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径D(Φmm)
6.35
適合ねじ
R1/4
注文コード
87897476
品番
JSS1/4-02B
参考基準価格(税別)
¥1,595
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径D・チューブ外径D・適合ねじ
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途
ねじとチューブの接続
適合チューブ外径D(Φmm)
6.35
適合ねじ
R1/4
制御方法
メータイン制御
材質
開放リング/POM、樹脂本体/PBT
形状
フリータイプ
色
開放リング、樹脂本体/黒
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
使用流体
空気
刻印
A,B,AK,BK
ロックナット
黒
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
max.Φ40
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2、L3寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった