曜日別特売
JSS5/16-01A スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ) 87897826

JSS5/16-01A スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ) 87897826
JSS5/16-01A スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ) 87897826
JSS5/16-01A スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ) 87897826

スピードコントローラフリータイプメーターアウト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径D(Φmm)7.94注文コード87897826品番JSS5/16-01A
参考基準価格(税別)¥1,595販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。

用途ねじとチューブの接続適合チューブ外径D(Φmm)7.94適合ねじR1/8制御方式メータアウト材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状フリータイプ開放リング/ホワイト、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気刻印A,B,AK,BKロックナットシルバー材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ32
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2、L3寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする