曜日別特売

スピードコントローラPP ユニオンストレート クリーンルーム包装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード87901843品番PJSU4FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,170
形状ユニオンストレートタイプ材質FKM使用温度範囲(℃)0~80使用流体空気使用圧力範囲0.1~0.9MPa適合チューブ外径D(Φmm)4材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ20

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87901843PJSU4FC17677442PJSMU4-F-CPJSU4FC スピードコントローラPP ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 17677442スピードコントローラPP ユニオンストレート クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする