PISCO(ピスコ)
スピードコントローラスパッタ エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)
4
10
12
4
6
8
適合ねじ
M5×0.8
R1/4
R3/8
R1/2
R1/8
M5×0.8
制御方法
メータイン制御
メータアウト制御
メータイン制御
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
0.05~0.5
0.1~0.9
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87902114
品番
JSC4-M5BV-0
参考基準価格(税別)
¥1,309
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
形状
エルボタイプ
適合チューブ外径D(Φmm)
4
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
適合ねじ
M5×0.8
制御方法
メータイン制御
ロックナット
黒
使用温度範囲(℃)
0~60
材質(樹脂部)
難燃性樹脂
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
max.Φ20
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった