PISCO(ピスコ)
スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)
4
10
12
4
6
8
適合ねじ
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R1/8
M5×0.8
制御方法
メータイン制御
メータアウト制御
メータイン制御
使用温度範囲(℃)
0~120(オプション)
0~100
0~120(オプション)
全84種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87902726
品番
KJSC4-01B-F
参考基準価格(税別)
¥1,738
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
形状
エルボタイプ
適合チューブ外径D(Φmm)
4
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)
使用温度範囲(℃)
0~120(オプション)
適合ねじ
R1/8
制御方法
メータイン制御
材質(ゴムシール)
FKM仕様
カバー
付
材質(金属フード)/処理
オール金属(黄銅)製
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
max.Φ32
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった