曜日別特売
KJSC8-01A スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 87903042

 

KJSC8-01A スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 87903042
KJSC8-01A スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 87903042
KJSC8-01A スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 87903042

スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)8
適合ねじR1/8
制御方法メータアウト制御
使用温度範囲(℃)0~100
内容量1個注文コード87903042品番KJSC8-01A
参考基準価格(税別)¥1,892販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状エルボタイプ適合チューブ外径D(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用温度範囲(℃)0~100適合ねじR1/8制御方法メータアウト制御材質(ゴムシール)HNBR仕様カバー材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ32

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする