PISCO(ピスコ)
スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)
8
10
12
4
6
8
適合ねじ
R1/4
R1/4
R3/8
R1/2
R1/8
M0.5×0.8
制御方法
メータイン制御
メータアウト制御
メータイン制御
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87904293
品番
SJSC8-02B
参考基準価格(税別)
¥5,192
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
形状
エルボタイプ
適合チューブ外径D(Φmm)
8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
適合ねじ
R1/4
制御方法
メータイン制御
ロックナット
黒
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
max.Φ40
使用温度範囲(℃)
0~60
材質(金属フード)/処理
特殊ステンレス製
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった