SJSC8-03B スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ) 87904302

 

SJSC8-03B スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ) 87904302
SJSC8-03B スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ) 87904302
SJSC8-03B スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ) 87904302

スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)8
適合ねじR3/8
制御方法メータイン制御
内容量1個注文コード87904302品番SJSC8-03B
参考基準価格(税別)¥6,182販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990
形状エルボタイプ適合チューブ外径D(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9適合ねじR3/8制御方法メータイン制御ロックナット適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ63使用温度範囲(℃)0~60材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする