曜日別特売
JSC3-M5AL スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ) 87904503

 

JSC3-M5AL スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ) 87904503
JSC3-M5AL スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ) 87904503
JSC3-M5AL スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ) 87904503

スピードコントローラ低流量 エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)3
適合ねじM5×0.8
制御方法メータアウト制御
内容量1個注文コード87904503品番JSC3-M5AL
参考基準価格(税別)¥1,419販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
形状エルボタイプ適合チューブ外径D(Φmm)3使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9有効断面積(mm2)0.5適合ねじM5×0.8制御方法メータアウト制御ロックナット白(原色)仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60一次側圧力(MPa)0.5ニードル回転数10制御流量(L/min)35材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ20

商品説明動画

スピードコントローラ低流量タイプ
この動画は、1が参考にしています。
スピードコントローラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする