JSC180-M3AL-C スピードコントローラ低流量 エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87904686

※サンプル画像(画像はJSC180-M3ALとなります。実際の商品の樹脂本体はライトグレー、開放リングはライトブルーとなります。)

JSC180-M3AL-C スピードコントローラ低流量 エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87904686
JSC180-M3AL-C スピードコントローラ低流量 エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87904686
JSC180-M3AL-C スピードコントローラ低流量 エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87904686

スピードコントローラ低流量 エルボ クリーンルーム包装

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合ねじM3×0.5
制御方法メータアウト制御
内容量1個注文コード87904686品番JSC180-M3AL-C
参考基準価格(税別)¥2,057販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

クリーン環境内の速度制御に最適。フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したスピードコントローラです。

刻印
AT、BT
A、B、AK、BK
形状エルボタイプ適合チューブ外径D(Φmm)1.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)0.3適合ねじM3×0.5制御方法メータアウト制御一次側圧力(MPa)0.5ロックナット白(原色)ニードル回転数10制御流量(L/min)20材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ16

商品説明動画

スピードコントローラ低流量タイプ
スピードコントローラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする