JSS10-02BL スピードコントローラ低流量 フリー PISCO(ピスコ) 87904731

 

JSS10-02BL スピードコントローラ低流量 フリー PISCO(ピスコ) 87904731
JSS10-02BL スピードコントローラ低流量 フリー PISCO(ピスコ) 87904731
JSS10-02BL スピードコントローラ低流量 フリー PISCO(ピスコ) 87904731

スピードコントローラ低流量 フリー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)10
適合ねじR1/4
制御方法メータイン制御
内容量1個注文コード87904731品番JSS10-02BL
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
形状フリータイプ適合チューブ外径D(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9有効断面積(mm2)0.6適合ねじR1/4制御方法メータイン制御ロックナット仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60刻印AT、BT一次側圧力(MPa)0.5ニードル回転数12制御流量(L/min)41材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ50

商品説明動画

スピードコントローラ低流量タイプ
スピードコントローラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87904826
2019-12-25
用途: 水槽の炭酸ガス添加量の調整

以前より細かく調整できる様になりました。
大変良かったです。

対象商品 : 87904783
2017-10-31
用途: 水槽co2添加
運輸・通信業

低流で使いやすい。スピードの調整がかなり楽になりました。

対象商品 : 87904826
2016-04-15
用途: 炭酸ガスの排出量の調整

最も細かく調整出来て良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする