JKL6-01B1.3 スピードコントローラ定流量 エルボ PISCO(ピスコ) 87905395

※サンプル画像(画像はJKL6-01B0.5となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

JKL6-01B1.3 スピードコントローラ定流量 エルボ PISCO(ピスコ) 87905395
JKL6-01B1.3 スピードコントローラ定流量 エルボ PISCO(ピスコ) 87905395

スピードコントローラ定流量 エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)6
適合ねじR1/8
制御方法メータイン制御
絞り内径(mm)1.3
内容量1個注文コード87905395品番JKL6-01B1.3
参考基準価格(税別)¥671販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
形状エルボタイプ適合チューブ外径D(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9適合ねじR1/8制御方法メータイン制御絞り内径(mm)1.3使用温度範囲(℃)0~60逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする