曜日別特売
JKC4-01A1.3 スピードコントローラ定流量 ストレート PISCO(ピスコ) 87906506

※サンプル画像(画像はJKC4-01A1.0となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

JKC4-01A1.3 スピードコントローラ定流量 ストレート PISCO(ピスコ) 87906506
JKC4-01A1.3 スピードコントローラ定流量 ストレート PISCO(ピスコ) 87906506
JKC4-01A1.3 スピードコントローラ定流量 ストレート PISCO(ピスコ) 87906506

スピードコントローラ定流量 ストレート

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)4
適合ねじR1/8
制御方法メータアウト制御
絞り内径(mm)1.3
内容量1個注文コード87906506品番JKC4-01A1.3
参考基準価格(税別)¥583販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
形状ストレートタイプ適合チューブ外径D(Φmm)4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9適合ねじR1/8制御方法メータアウト制御絞り内径(mm)1.3使用温度範囲(℃)0~60逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87907276
2022-02-10
用途: ミキサー的に使用
製造業

他の製品より価格的に有利、また、即納ではないものの納期は大幅に改善されている。仕様(性能)的には全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする