JNS4-01 スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ) 87908134

 

JNS4-01 スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ) 87908134
JNS4-01 スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ) 87908134
JNS4-01 スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ) 87908134

スロットルバルブ フリー

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
管接続口径R1/8
ねじの種類R
内容量1個注文コード87908134品番JNS4-01
参考基準価格(税別)¥1,045販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。

用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)8寸法B(mm)41.5(max)、35.1(min)寸法C(mm)11寸法E(mm)12.2寸法L1(mm)37.5(max)、31.1(min)寸法L2(mm)10.7寸法L3(mm)16.1寸法P1(Φmm)8寸法P2(Φmm)14.4寸法X(Φmm)9.8寸法Y(mm)7.8対辺H(mm)10使用流体空気適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R管接続口径R1/8使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状フリー開放リング、樹脂本体/黒質量(g)19使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2、L3寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

スピードコントローラとスロットルバルブの違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34605505
2020-09-02
用途: 機械のメンテナンス

予備ですのでまだ使用していませんが、問題ないでしょう

対象商品 : 87908143
2016-08-27
用途: 真空バルブの空気の量を調節する
株式会社JAPANMOLDTRADE

今のところいいと思いますが耐熱用も試してみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする