曜日別特売
CVC10-03A チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ) 87911187

 

CVC10-03A チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ) 87911187
CVC10-03A チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ) 87911187
CVC10-03A チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ) 87911187

チェックバルブ ストレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径R3/8
適合チューブ外径(Φmm)10
制御方向オネジ側入力
ねじの種類R
内容量1個注文コード87911187品番CVC10-03A
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能

材質
ロック爪・スプリング/ステンレス
開放リング/POM(ポリアセタール)
チューブ/ポリウレタン、ナイロン
ガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ
弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)
弁体/アルミニウム
用途ねじとチューブの接続使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様金属タイプ形状ストレート質量(g)47適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)寸法L(mm)55.4制御方向オネジ側入力有効断面積(mm2)35管接続口径R3/8寸法A(mm)12ねじの種類R寸法B(mm)61.7寸法C(mm)20.7使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01寸法P(Φmm)25使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)24
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87911293
2016-09-01
用途: 機械のメンテナンス時

価格的に問題なく商品的にも良いです。

対象商品 : 35313975
2013-03-01
用途: 圧力容器の管理に
農・林・水産業

この部品のinとoutを確認せずに買ってしまい、使えなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 35313993
2012-01-21
用途: 真空ポンプで使用するために購入しました。

真空ポンプで使用しています。
空気を抜いた後、チューブを抜いても真空状態が保てるので便利な商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする