材質ロック爪・スプリング/ステンレス
開放リング/POM(ポリアセタール)
チューブ/ポリウレタン、ナイロン
ガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ
弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)
弁体/アルミニウム
用途ねじとチューブの接続使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様金属タイプ形状ストレート質量(g)11適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)寸法L(mm)25制御方向オネジ側出力有効断面積(mm2)6.8管接続口径R1/8寸法A(mm)8ねじの種類R寸法B(mm)29寸法C(mm)11.7使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01寸法P(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)10