曜日別特売
PU10EG チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87919666

 

PU10EG チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87919666
PU10EG チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87919666

チューブフィッティングEG ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)10注文コード87919666品番PU10EG
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手
静電気散逸樹脂を使用
静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適

用途チューブとチューブの接続(同径)仕様帯電防止タイプ形状ユニオンストレート使用流体空気チューブ外径(Φmm)10材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)9タイプ帯電防止タイプ表面抵抗(Ω)104~107質量(g)16寸法B(mm)41.4寸法C(mm)20.2寸法P(Φmm)17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする