曜日別特売
PE3MEG チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87919727

 

PE3MEG チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87919727
PE3MEG チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87919727
PE3MEG チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87919727
PE3MEG チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87919727

チューブフィッティングEG ユニオンティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)3
内容量1袋(10個)注文コード87919727品番PE3MEG
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様管用テーパネジ:シーロック加工チューブ外径(Φmm)3材質(樹脂部)静電気散逸樹脂使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)2タイプ帯電防止タイプ質量(g)1.7寸法B(mm)10.8寸法C(mm)9.3寸法E(mm)10.8寸法F1(mm)4.5寸法F2(mm)9寸法P(Φmm)6寸法T(mm)6表面抵抗104~107Ω形状ユニオンティー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする