曜日別特売
PPW6-4-C チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87920533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPW6-4-C チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87920533
PPW6-4-C チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87920533
PPW6-4-C チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87920533
PPW6-4-C チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87920533

チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)6X4
材質(ゴム)EPDM
内容量1個注文コード87920533品番PPW6-4-C
参考基準価格(税別)¥1,298販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)チューブ外径(Φmm)6X4材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装質量(g)8.5

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする