PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
チューブ外径(Φmm)
6X4
10X8
12X10
6X4
8X6
材質(ゴム)
FKM
FKM
EPDM
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87920542
品番
PPW6-4-F-C
参考基準価格(税別)
¥1,507
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
形状
違径ユニオンワイ
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)
PP(ポリプロピレン)
チューブ外径(Φmm)
6X4
材質(ゴム)
FKM
最高使用圧力(MPa)
1.0(at 0~20℃)
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
タイプ
クリーン環境用タイプ
包装形態
クリーンルーム包装
質量(g)
8.5
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった