曜日別特売
PPMP10-F チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 87923577

 

PPMP10-F チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 87923577
PPMP10-F チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 87923577

チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)注文コード87923577品番PPMP10-F
参考基準価格(税別)¥2,816販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
形状隔壁ユニオンP使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)チューブ外径(Φmm)10材質(ゴム)FKM最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装質量(g)25

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする