PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
注文コード
87923647
品番
PPMP4-F
参考基準価格(税別)
¥1,749
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・適合チューブ外径・使用流体
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
隔壁ユニオンP
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)
PP(ポリプロピレン)
チューブ外径(Φmm)
4
材質(ゴム)
FKM
最高使用圧力(MPa)
1.0(at 0~20℃)
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
タイプ
クリーン環境用タイプ
包装形態
通常包装
質量(g)
7.2
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった