PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
注文コード
87923665
品番
PPMP4Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,540
この商品は
チューブ外径・適合チューブ外径・使用流体
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
隔壁ユニオンP
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)
PP(ポリプロピレン)
チューブ外径(Φmm)
4
材質(ゴム)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
1.0(at 0~20℃)
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
タイプ
クリーン環境用タイプ
包装形態
通常包装
質量(g)
7.2
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87923665
PPMP4Z
23830975
PPMP4-HN
チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP
PISCO(ピスコ)
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
品番が変更になりました