曜日別特売

チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)注文コード87923726品番PPMP8Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,910
形状隔壁ユニオンP使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)チューブ外径(Φmm)8材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装質量(g)15

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87923726PPMP8Z23830993PPMP8-HNPPMP8Z チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 23830993チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンPPISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする