PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP クリーンルーム包装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
チューブ外径(Φmm)
6
10
12
4
6
8
材質(ゴム)
EPDM
EPDM
FKM
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87923823
品番
PPMP6-C
参考基準価格(税別)
¥1,936
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形状
隔壁ユニオンP
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)
PP(ポリプロピレン)
チューブ外径(Φmm)
6
材質(ゴム)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
1.0(at 0~20℃)
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
タイプ
クリーン環境用タイプ
包装形態
クリーンルーム包装
質量(g)
11
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった