形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(シール)FKMチューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)28質量(g)19寸法F(mm)23.5寸法B(mm)56.5寸法C(mm)25寸法T(mm)19寸法d1(Φmm)4.2寸法P1(mm)17.8寸法P2(mm)17.8寸法J1(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応