形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(シール)FKMチューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)9質量(g)6.7寸法F(mm)19.3寸法B(mm)46寸法C(mm)20.8寸法T(mm)13寸法d1(Φmm)3.2寸法P1(mm)12.5寸法P2(mm)12.5寸法J1(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応